Proto J57-532-tt | องค์ประกอบยูรีเทนค้อนตายเป่า | 24ak48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer ส่วนประกอบยูรีเทน | AF8AJR 24AK48

PROTO J57-532-TT องค์ประกอบของยูรีเทนค้อนลมตาย

In Stock
รายการ: AF8AJR รุ่น: J57-532-TTอ้างไขว้: 24AK48

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบตาย
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า1-11/32" x 1-45/64"
สีของมือจับส้ม
จัดการวัสดุยูรีเทนเสริมเหล็ก
หัวสีส้ม
ความยาวหัว5.625 "
วัสดุหัวองค์ประกอบยูรีเทน
น้ำหนักหัวออนซ์ 28
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.25 "
Tether สามารถTether พร้อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS7326908588

รายละเอียดสินค้า:

  • เคล็ดลับถอดเปลี่ยนได้ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าความยาวหัวน้ำหนักหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J57-531-TT Dead Blow Hammer ส่วนประกอบยูรีเทน | AF8AJQ 24AK 47 J57-531-TT1-1/4" x 1-35/64"4.5 "ออนซ์ 2111.75 "฿3,497
PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer ส่วนประกอบยูรีเทน | AF8AJT 24AK49 J57-533-TT1-45/64" x 2-3/32"5 4 / 5 "ออนซ์ 4814.25 "฿3,988
PROTO J57-534-TT Dead Blow Hammer ส่วนประกอบยูรีเทน | AF8AJU 24AK50 J57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "ออนซ์ 5615.5 "฿5,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J57-532-TT องค์ประกอบของยูรีเทนค้อนลมตาย
฿3,822 / หน่วย