Proto J5734 | ลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว ไดร์ฟ 1-1/16 นิ้ว 12 จุด Standard | 1ar30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J5734 Socket 1 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 12 Point Standard | AA8XZE 1AR30

PROTO J5734 ลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว ไดรฟ์ 1-1/16 นิ้ว 12 พอยต์ มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AA8XZE แบบ: J5734ข้ามอ้างอิง: 1AR30
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
฿2,070 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1"
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นซาติน
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
จำนวนคะแนน12
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.437 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1-1 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679210007

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J5774 Socket 1 Inch Drive 2-5 / 16 Inch 12 Point Standard | AA8LRC 19C394 J5774ซาติน Chrome3 17 / 64 "2-5 / 16 "฿5,700
PROTO J5778 Socket 1 Inch Drive 2-7 / 16 Inch 12 Point Standard | AA8LRD 19C395 J5778ซาติน Chrome3 13 / 32 "2.437 "฿6,722
PROTO J5736 Socket 1 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 12 Point Standard | AA8XZF 1AR 31 J5736ซาติน2.437 "1.125 "฿1,944
PROTO J5738 Socket 1 Inch Drive 1-3 / 16 Inch 12 Point Standard | AA8XZG 1AR32 J5738ซาติน2.437 "1.187 "฿1,983
PROTO J5740 Socket 1 Inch Drive 1-1 / 4 Inch 12 Point Standard | AA8XZH 1AR33 J5740ซาติน2.5 "1.25 "฿2,125
PROTO J5742 Socket 1 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 12 Point Standard | AA8XZJ 1AR34 J5742ซาติน2 21 / 32 "1 5 / 16 "฿2,187
PROTO J5744 Socket 1 Inch Drive 1-3 / 8 Inch 12 Point Standard | AA8XZK 1AR35 J5744ซาติน2 21 / 32 "1.375 "฿2,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J5734 ลูกบ๊อกซ์ 1 นิ้ว ไดรฟ์ 1-1/16 นิ้ว 12 พอยต์ มาตรฐาน
฿2,070 / หน่วย