Proto J6014c-tt | Tether ประแจทอร์ค 1/2 ไดรฟ์ 50-250 ฟุตปอนด์ | 24aj65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J6014C-TT ประแจปอนด์ 1/2 ขับ 50-250 ฟุตปอนด์ | AB7UFX 24AJ65

PROTO J6014C-TT ประแจปอนด์โยง 1/2 ไดรฟ์ 50-250 ฟุตปอนด์

In Stock
รายการ: AB7UFX รุ่น: J6014C-TTอ้างไขว้: 24AJ65
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
฿16,452 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจแรงบิดไมโครมิเตอร์พร้อม Tether
ความถูกต้อง+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
จัดการเหล็ก Knurled
ประเภทหัวratcheting
วัสดุเหล็ก
ประเภทการวัดฟุต - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28.125 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก1 ฟุต - ปอนด์
ช่วงมาตราส่วนหลัก50 ถึง 250 ฟุต - ปอนด์
มุมวงล้อองศา 15
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การเพิ่มระดับรอง75 เพื่อ 345nm
ช่วงสเกลทุติยภูมิ75 เพื่อ 345nm
ฟัน24
Tether สามารถTether พร้อม
UPC662679117863
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)71.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์ประเภทการวัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการเพิ่มมาตราส่วนหลักช่วงมาตราส่วนหลักราคา
PROTO J6006NMC-TT ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 16 - 80 Nm | AF8AHE24AJ63 J6006NMC-TT3 / 8 "ฟุต - ปอนด์15.5 "นิวตันเมตร 0.516 ถึง 80 Nm฿15,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J6014C-TT ประแจปอนด์โยง 1/2 ไดรฟ์ 50-250 ฟุตปอนด์
฿16,452 / หน่วย