Proto J6006nmc-tt | ประแจทอร์คแบบโยง 3/8 ไดรฟ์ 16 - 80 Nm | 24aj63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J6006NMC-TT ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 16 - 80 Nm | AF8AHE24AJ63

PROTO J6006NMC-TT ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 16 - 80 นิวตันเมตร

In Stock
รายการ: AF8AHE รุ่น: J6006NMC-TTอ้างไขว้: 24AJ63
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
฿15,305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจแรงบิดไมโครมิเตอร์พร้อม Tether
ความถูกต้อง+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
จัดการเหล็ก Knurled
ประเภทหัวratcheting
วัสดุเหล็ก
ประเภทการวัดฟุต - ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.5 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลักนิวตันเมตร 0.5
ช่วงมาตราส่วนหลัก16 ถึง 80 Nm
มุมวงล้อองศา 15
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การเพิ่มระดับรอง0.5 ฟุต - ปอนด์
ช่วงสเกลทุติยภูมิ11.1 ถึง 62.6 ฟุต - ปอนด์
ฟัน24
Tether สามารถTether พร้อม
UPC662679117849
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)49.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8204110060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์ประเภทการวัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการเพิ่มมาตราส่วนหลักช่วงมาตราส่วนหลักราคา
PROTO J6014C-TT ประแจปอนด์ 1/2 ขับ 50-250 ฟุตปอนด์ | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "ฟุต - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร28.125 "1 ฟุต - ปอนด์50 ถึง 250 ฟุต - ปอนด์฿16,452

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J6006NMC-TT ประแจปอนด์ 3/8 ขับ 16 - 80 นิวตันเมตร
฿15,305 / หน่วย