Proto J6014efx ประแจทอร์คหัวงอแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 53jt52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J6014EFX ประแจทอร์คหัวแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่น ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว เหล็ก | CD3LHF 53JT52

PROTO J6014EFX Electronic Flex Head Torque Wrench, ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว, เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: CD3LHF รุ่น: J6014EFXข้ามอ้างอิง: 53JT52
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
฿34,446 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ใบรับรองการสอบเทียบใช่
แปลงNm, ft.-lb. , in. -lbf, kg.cm.
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทหัวคงที่
วัสดุเหล็ก
ประเภทการวัดฟุตปอนด์นิ้วปอนด์นิวตันเมตร
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ25 13 / 16 "
แหล่งพลังงาน(2) แบตเตอรี่ AA
ratchetingใช่
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
ช่วงแรงบิด (Ft.-Lb. )เพื่อ 25 250
ช่วงแรงบิด (นิ้ว - ปอนด์)เพื่อ 150 3009
ช่วงแรงบิด (กก. ซม.)เพื่อ 173 3469
ช่วงแรงบิด (Nm)เพื่อ 17 340
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงไฟ LED พร้อม Buzzer

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับใช้แรงบิดเฉพาะกับตัวยึดเช่นน็อตหรือสลักเกลียว
  • มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ที่มีไฟแจ้งเตือนแบบภาพและเสียงเตือน
  • โหมดการทำงานสูงสุดหรือติดตามโดยมีการตั้งค่าล่วงหน้า 9 แบบ
  • แปลงหน่วย: Nm, ft-lb, in-lb และ kg-cm
  • หัวงอ 36 ฟัน
  • ประกอบด้วยกล่องแม่พิมพ์เป่าแบตเตอรี่ AA 2 ก้อนและใบรับรองการสอบเทียบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องขนาดไดรฟ์ประเภทหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแหล่งพลังงานตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงราคา
PROTO JH4-250RB ประแจวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ 1/4 นิ้วเหล็ก | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB% + /-21 / 4 "Ratcheting ย้อนกลับได้20.5 "แบตเตอรี่ AAแสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป฿36,525
PROTO J6012EFX 3/8 นิ้วประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์คงที่ช่วงแรงบิด 5 ถึง 99.5 ฟุต - ปอนด์ | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / -% ฮิต3 / 8 "คงที่16 45 / 64 "(2) แบตเตอรี่ AAไฟ LED พร้อม Buzzer฿31,203
PROTO J6012EA ประแจวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์คงที่ 1/4 นิ้วช่วงแรงบิด 5 ถึง 99.5 ฟุต - ปอนด์ | CD3LHD 53JT47 J6012EA+ / -% ฮิต1 / 4 "คงที่16 45 / 64 "(2) แบตเตอรี่ AAไฟ LED พร้อม Buzzer฿39,200
PROTO J6014E ประแจวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบคงที่ 1/2 นิ้วช่วงแรงบิด 25 ถึง 250 ฟุต - ปอนด์ | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / -% ฮิต1 / 2 "คงที่25 39 / 64 "(2) แบตเตอรี่ AAไฟ LED พร้อม Buzzer฿37,075
PROTO J6061EFX Fixed Electronic Torque Wrench ขนาด 1/4 นิ้วช่วงแรงบิด 10 ถึง 100 Ft-Lbs | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / -% ฮิต1 / 4 "คงที่15 39 / 64 "(2) แบตเตอรี่ AAไฟ LED พร้อม Buzzer฿27,583
PROTO J6020EA ประแจทอร์คไฟฟ้า เซนติเมตร-กิโลกรัม/เท้า-ปอนด์/ นิ้ว-ปอนด์/นิวตัน-เมตร | CT8EHB 53JT55 J6020EA------฿129,109
PROTO J6114BT ประแจทอร์คไฟฟ้า แบบตีนปอนด์/ นิ้วปอนด์/นิวตัน-เมตร 300 ถึง 3000 นิ้วปอนด์ | CT8EHC 56JR88 J6114BT------฿48,502

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J6014EFX Electronic Flex Head Torque Wrench, ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว, เหล็กกล้า
฿34,446 / หน่วย