PROTO J6025 ประแจปอนด์ เหล็ก ไดรฟ์ 1 นิ้ว ยาว 107-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ |
ความถูกต้อง | +/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
ประเภทหัว | คงที่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทการวัด | ฟุต - ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 107.5 " |
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก | 10 ฟุต - ปอนด์ |
ช่วงมาตราส่วนหลัก | 400 ถึง 2000 ฟุต - ปอนด์ |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | คลิกเสียง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 115.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8204110060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การเพิ่มมาตราส่วนหลัก | ความถูกต้อง | ใบรับรองการสอบเทียบ | ช่วงมาตราส่วนหลัก | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ขนาดไดรฟ์ | ประเภทหัว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6023 | 5 ฟุต - ปอนด์ | +/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale | ไม่ | 200 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์ | คลิกเสียง | 1" | คงที่ | เหล็ก | ฿118,645 | |
J6062CXCERT | 1 นิ้ว --lb. | +/- 3% CW, +/- 6% CCW | ใช่ | 40 ถึง 200 นิ้ว - ปอนด์ | คลิกเสียง | 1 / 4 " | ratcheting | เหล็ก | ฿14,633 | |
J6064CXCERT | 1 นิ้ว --lb. | +/- 3% CW, +/- 6% CCW | ใช่ | 40 ถึง 200 นิ้ว - ปอนด์ | คลิกเสียง | 3 / 8 " | ratcheting | เหล็ก | ฿14,587 | |
J6066CXCERT | 5 นิ้ว --lb. | +/- 3% CW, +/- 6% CCW | ใช่ | 200 ถึง 1000 นิ้ว - ปอนด์ | คลิกเสียง | 3 / 8 " | ratcheting | เหล็ก | ฿15,048 | |
J6072CXCERT | 10 นิ้ว --lb. | +/- 3% CW, +/- 6% CCW | ใช่ | 600 ถึง 3000 นิ้ว - ปอนด์ | ใช่ | 1 / 2 " | ratcheting | เหล็ก | ฿17,770 | |
J6006CXCERT | 0.5 ฟุต - ปอนด์ | +/- 3% CW, +/- 6% CCW | ใช่ | 16 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์ | คลิก | 3 / 8 " | ratcheting | โครมวานาเดียม | ฿15,056 | |
J6008CXCERT | 0.5 ฟุต - ปอนด์ | +/- 3% CW, +/- 6% CCW | ใช่ | 16 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์ | คลิกเสียง | 1 / 2 " | ratcheting | เหล็ก | ฿16,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.