Proto J6062cxcert | ประแจทอร์ค 1/4 ไดรฟ์ 40-200 In.-lb. | 4ya63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J6062CXCERT ประแจวัดแรงบิด 1/4 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJD 4YA63

PROTO J6062CXCERT ประแจปอนด์ 1/4 ขับ 40-200 นิ้ว-ปอนด์

In Stock
รายการ: AE2LJD รุ่น: J6062CXCERTอ้างไขว้: 4YA63
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
฿14,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 3% CW, +/- 6% CCW
ใบรับรองการสอบเทียบใช่
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทหัวratcheting
วัสดุเหล็ก
ประเภทการวัดนิ้ว - ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.375 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก1 นิ้ว --lb.
ช่วงมาตราส่วนหลัก40 ถึง 200 นิ้ว - ปอนด์
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงคลิกเสียง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)49.28
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ประแจวัดแรงบิด Proto J6062CXCERT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมและยานยนต์ เพื่อให้แน่ใจว่าสลักเกลียวแน่นตามข้อกำหนดแรงบิดที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของอุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมพร้อมผิวโครเมียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
  • ประแจแรงบิดไดรฟ์รุ่นโปรโต 1/4 นิ้วนี้ให้แรงบิดตั้งแต่ 40 ถึง 200 ปอนด์-นิ้ว
  • สามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
  • ประแจปอนด์ขนาด 200 ปอนด์นี้มีเสียงคลิกเพื่อบ่งชี้การตั้งค่าแรงบิด
  • มีด้ามจับแบบขึ้นลายเพื่อการยึดเกาะที่แน่น

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ประแจทอร์คตัวขับขนาด 6062/1 นิ้ว Proto J4CXCERT มีความแม่นยำเพียงใด

A.

  • ความแม่นยำตามเข็มนาฬิกา : +/- 4%
  • ความแม่นยำทวนเข็มนาฬิกา : +/- 6%

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเพิ่มมาตราส่วนหลักความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบช่วงมาตราส่วนหลักตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงขนาดไดรฟ์ประเภทหัววัสดุราคา
PROTO J6025 ประแจทอร์ค เหล็ก ขับเคลื่อน 1 นิ้ว ยาว 107-1/2 นิ้ว | AA8YDP 1ARN7 J602510 ฟุต - ปอนด์+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scaleไม่400 ถึง 2000 ฟุต - ปอนด์คลิกเสียง1"คงที่เหล็ก฿195,427
PROTO J6023 ประแจทอร์คเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว มีเสียงคลิก | AB3AEL 1Q877 J60235 ฟุต - ปอนด์+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scaleไม่200 ถึง 1000 ฟุต - ปอนด์คลิกเสียง1"คงที่เหล็ก฿116,851
PROTO J6064CXCERT ประแจวัดแรงบิด 3/8 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 นิ้ว --lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWใช่40 ถึง 200 นิ้ว - ปอนด์คลิกเสียง3 / 8 "ratchetingเหล็ก฿14,587
PROTO J6066CXCERT ประแจแรงบิด 3/8 ไดรฟ์ 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 นิ้ว --lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWใช่200 ถึง 1000 นิ้ว - ปอนด์คลิกเสียง3 / 8 "ratchetingเหล็ก฿15,048
PROTO J6072CXCERT ประแจวัดแรงบิด 1/2 Drive 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 นิ้ว --lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWใช่600 ถึง 3000 นิ้ว - ปอนด์ใช่1 / 2 "ratchetingเหล็ก฿17,770
PROTO J6006CXCERT ประแจวัดแรงบิด 3/8 ไดรฟ์ 16-80 ฟุต - ปอนด์ | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 ฟุต - ปอนด์+/- 3% CW, +/- 6% CCWใช่16 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์คลิก3 / 8 "ratchetingโครมวานาเดียม฿15,056
PROTO J6008CXCERT ประแจวัดแรงบิด 1/2 ไดรฟ์ 16-80 ฟุต - ปอนด์ | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 ฟุต - ปอนด์+/- 3% CW, +/- 6% CCWใช่16 ถึง 80 ฟุต - ปอนด์คลิกเสียง1 / 2 "ratchetingเหล็ก฿16,194

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J6062CXCERT ประแจปอนด์ 1/4 ขับ 40-200 นิ้ว-ปอนด์
฿14,554 / หน่วย