PROTO J6351 ประแจปอนด์แบบหมุน ยาว 125 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจวัดแรงบิดหน้าปัดอิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | +/- 1% ของการอ่านแรงบิด CW / CCW ที่ 10-100% ของ Full Scale |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ |
แปลง | ft.-lb. , in.-lb. , Nm |
ขนาดไดรฟ์ | 1" |
graduations | นิวตันเมตร 1 |
ประเภทหัว | ไดรฟ์สแควร์คงที่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทการวัด | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 125 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 9V |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วงแรงบิด (Ft.-Lb. ) | เพื่อ 200 2000 |
ช่วงแรงบิด (Nm) | เพื่อ 267 2670 |
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8466100175 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | graduations | ประเภทการวัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6339 | 1 / 4 " | นิวตันเมตร 0.01 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 11 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿39,226 | ||
J6342 | 1 / 4 " | นิวตันเมตร 0.01 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 11 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿40,643 | ||
J6345 | 3 / 8 " | นิวตันเมตร 0.01 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 11 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿44,984 | ||
J6345A | 3 / 8 " | นิวตันเมตร 0.01 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 11 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿44,989 | ||
J6345B | 3 / 8 " | นิวตันเมตร 0.1 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 22 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿45,187 | ||
J6346 | 1 / 2 " | นิวตันเมตร 0.1 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 22 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿50,499 | ||
J6347 | 3 / 4 " | นิวตันเมตร 0.1 | นิ้ว - ปอนด์ / นิวตัน - เมตร | 22 " | แสงสีเหลืองเมื่อเข้าใกล้สีเขียวและเสียงบี๊บที่เป้าหมายเสียงบี๊บสีแดงและไม่ต่อเนื่องเมื่อแรงบิดมากเกินไป | ฿108,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.