Proto J6360b | เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ Lcd 9v Battery | 36wx49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J6360B เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ LCD แบตเตอรี่ 9V | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ LCD 9V แบตเตอรี่

In Stock
รายการ: AH7MVQ รุ่น: J6360Bข้ามอ้างอิง: 36WX49
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
฿174,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง0.5% พร้อม Extension Transducer, 0.25% พร้อม Bench Top Transducer
แสดงจอแอลซีดี
ขนาดไดรฟ์1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
ความยาว7.25 "
ประเภทการวัดเซนติเมตร - กิโลกรัม, ฟุต - ปอนด์, นิ้ว - ออนซ์, นิ้ว - ปอนด์, นิวตัน - เซนติเมตร, นิวตัน - เมตร
หน่วยวัดft.-lb. , in.-lb. , in.-oz. , Nm, kg / fm, C / Nm
แหล่งพลังงาน(1) แบตเตอรี่ 9V
ช่วงแรงบิดสูงถึง 2000 ft.-lb.
ตัวบ่งชี้ภาพ / เสียงหน้าจอ LCD สัญญาณไฟ LED
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การสอบเทียบ: ประแจแรงบิด, ไขควงแรงบิด, ตัวคูณแรงบิด

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J6360B เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์ LCD 9V แบตเตอรี่
฿174,120 / หน่วย