Proto J72903/16 | ดอกกระแทก 3/8 X 2-23/32in 6pt แบล็คออกไซด์ | 1fm59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J72903 / 16 Impact Bit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Black Oxide | AA9UTM 1FM59

PROTO J72903/16 ดอกกระแทก 3/8 x 2-23/32 นิ้ว 6pt ออกไซด์สีดำ

In Stock
รายการ: AA9UTM รุ่น: J72903/16อ้างไขว้: 1FM59
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
฿735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตผลกระทบ
ความยาวบิต1.625 "
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด3 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ประเภทเคล็ดลับแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207806000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J72907 / 32 Impact Bit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Black Oxide | AA9UTH 1FM55 J72907 / 32SAE7 / 32 "฿722
PROTO J72905 / 32 Impact Bit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Black Oxide | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "฿758
PROTO J72901 / 8 Impact Bit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Black Oxide | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "฿752
PROTO J7290-4M Impact Bit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Black Oxide | AA9UTU 1FM65 J7290-4 มเมตริก4mm฿913

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J72903/16 ดอกกระแทก 3/8 x 2-23/32 นิ้ว 6pt ออกไซด์สีดำ
฿735 / หน่วย