Proto J7441-12m | ดอกกระแทก 1/2 X 3-1/4 นิ้ว 6pt แบล็คออกไซด์ | 1fk65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J7441-12M Impact Bit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt Black Oxide | AA9UQR 1FK65

PROTO J7441-12M ดอกกระแทก 1/2 x 3-1/4 นิ้ว 6pt ออกไซด์สีดำ

In Stock
รายการ: AA9UQR รุ่น: J7441-12Mอ้างไขว้: 1FK65
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
฿1,214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตผลกระทบ
ความยาวบิต1.75 "
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด12 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ประเภทเคล็ดลับแม่มด
UPC662679182915

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8207806000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J74417 / 16 Impact Bit 1/2 x 3-1 / 4 In 6pt Black Oxide | AA9UQF 1FK55 J74417 / 161.75 "เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน3.25 "SAE7 / 16 "฿1,116
PROTO J74411 / 2 Impact Bit 1/2 x 3-5 / 8 In 6pt Black Oxide | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "เหล็กอัลลอยด์ปลอม3.625 "SAE1 / 2 "฿974
PROTO J7441-17M Impact Bit 1/2 x 4 นิ้ว 6 Point Black Oxide | AA9UQP 1FK63 J7441-17 ม2"เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน4"เมตริก17mm฿1,185
PROTO J7441-14M Impact Bit 1/2 x 3-5 / 8in 6pt Black Oxide | AA9UQQ 1FK64 J7441-14 ม1.75 "เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน3.625 "เมตริก14mm฿1,127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J7441-12M ดอกกระแทก 1/2 x 3-1/4 นิ้ว 6pt ออกไซด์สีดำ
฿1,214 / หน่วย