PROTO J836HD ประแจจับแป๊บเหล็กตรง ยาว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจท่อตรง |
จัดการวัสดุ | เหล็กหลอม |
ประเภทการจัดการ | ไอบีม |
ความจุกราม | 5" |
วัสดุขากรรไกร | เหล็กหลอม |
ประเภทขากรรไกร | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 8204120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ประเภทขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Tether สามารถ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J860HD | เหล็กหล่อแดง | 8" | เหล็กหลอม | ตะขอ | 60 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿43,768 | ||
J806HD | เหล็กหลอม | 3 / 4 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 6" | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿1,391 | ||
J808HD | เหล็กหลอม | 1" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 8" | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿1,556 | ||
J810HD | เหล็กหลอม | 1.5 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 10 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿2,031 | ||
J812HD | เหล็กหลอม | 2" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 12 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿2,424 | ||
J814HD | เหล็กหลอม | 2" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 14 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿2,884 | ||
J818HD | เหล็กหลอม | 3.5 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 18 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿4,225 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.