PROTO J860HD ประแจจับท่อแบบตรง ความจุ 8 นิ้ว เหล็กหล่อ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจท่อตรง |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อแดง |
ประเภทการจัดการ | ไอบีม |
ความจุกราม | 8" |
วัสดุขากรรไกร | เหล็กหลอม |
ประเภทขากรรไกร | ตะขอ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8204120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ก. ประแจขันท่อเรียกว่า "ประแจลิง" เนื่องจากการเคลื่อนตัวของขากรรไกรล่าง (ขึ้นและลง) ประแจดูเหมือนลิงปีนขึ้นลงกิ่งไม้
ก. ประแจท่อสามประเภทหลักคือ ออฟเซ็ต ประแจท่อตรง และประแจปลายท่อ
A. เนื่องจากฟันและด้ามจับที่ทนทาน ประแจท่อสามารถทำเครื่องหมายบนสิ่งที่ผู้ใช้ขันหรือคลายได้ เราจึงไม่ใช้ประแจท่อกับอุปกรณ์ประปาที่ดี
ก. ประแจปากตายมีลักษณะเป็นเดือยแหลมที่ปลายด้ามจับ ซึ่งใช้สำหรับจัดตำแหน่งรูสลักขณะติดตั้งคาน คาน ชิ้นส่วนยานยนต์หรือข้อต่อท่อ ปลายอีกด้านมีประแจสำหรับหมุนรัดสำหรับการถอดหรือติดตั้ง
รุ่น | จัดการวัสดุ | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ประเภทขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Tether สามารถ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J806HD | เหล็กหลอม | 3 / 4 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 6" | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿1,391 | |
J808HD | เหล็กหลอม | 1" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 8" | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿1,556 | |
J810HD | เหล็กหลอม | 1.5 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 10 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿2,031 | |
J812HD | เหล็กหลอม | 2" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 12 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿2,424 | |
J814HD | เหล็กหลอม | 2" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 14 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿2,884 | |
J818HD | เหล็กหลอม | 3.5 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 18 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿4,225 | |
J824HD | เหล็กหลอม | 4" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 24 " | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) | ฿5,989 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.