Proto J86038 สิ่วสกัดเย็น Super-duty ความยาว 6 นิ้ว | 1fj99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J86038 สิ่วสกัดเย็น Super-Duty เหล็ก S6 อบร้อน 2 นิ้ว | AA9UPG 1FJ99

PROTO J86038 สิ่วเย็นพิเศษ 6 นิ้ว เหล็กกล้า S2 อบร้อน

In Stock
รายการ: AA9UPG แบบ: J86038ข้ามอ้างอิง: 1FJ99

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่วเย็น
แม่มด3 / 8 "
ความยาว6"
วัสดุเหล็ก
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนซุปเปอร์ดิวตี้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8205306000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อตัดโลหะ/โลหะผสมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงมาก
  • โดดเด่นด้วยโครงเหล็ก S2 ซึ่งผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน
  • มีด้ามยาวพร้อมหัวจับสำหรับวางตำแหน่งได้ง่ายและเพิ่มการยึดเกาะ และพื้นผิวที่โดดเด่นขึ้น 20% ซึ่งส่งกำลังตรงไปยังคมตัด
  • พื้นผิวแบล็กออกไซด์ที่ไม่สะท้อนแสงให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดความยาววัสดุขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J86078 สิ่วเย็น 7/8 นิ้ว x 9-1 / 4 นิ้ว | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "เหล็ก7 / 8 "฿2,101
PROTO J86058 สิ่วเย็น 5/8 นิ้ว x 7-5 / 8 นิ้ว | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "เหล็ก5 / 8 "฿1,157
PROTO J86034 สิ่วเย็น 3/4 นิ้ว x 8-7 / 16 นิ้ว | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "เหล็ก3 / 4 "฿1,500
PROTO J86012 สิ่วเย็น 1/2 นิ้ว x 6-13 / 16 นิ้ว | AA9UPJ 1FK02 J860121 / 2 "6 13 / 16 "เหล็ก1 / 2 "฿1,063
PROTO J86001 สิ่วเย็น 1 นิ้ว x 10-1 / 16 นิ้ว | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "เหล็ก1"฿1,859
PROTO J86A3 / 16 สิ่วเย็น 1/4 นิ้ว x 4-7 / 8 นิ้ว | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "฿445
PROTO J86A1 / 4 สิ่วเย็น 5/16 นิ้ว x 5-1 / 8 นิ้ว | AD2KQT 3R140 J86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "฿448

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J86038 สิ่วเย็นพิเศษ 6 นิ้ว เหล็กกล้า S2 อบร้อน
฿901 / หน่วย