PROTO J99570 ชุดเครื่องมือหลัก Add-on เมตริก 111 ชิ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหลัก |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2" |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | (9) ชุดกุญแจหกเหลี่ยมแขนสั้นชิ้น 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม. และ 10 มม. |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 9 |
จำนวนชิ้น | 111 |
จำนวนคีม | 0 |
จำนวนไขควง | 0 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 84 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 0 |
จำนวนประแจ | 18 |
แอพพลิเคชันหลัก | เพิ่มเข้าไป |
กล่องเครื่องมือที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ J442719-8RD |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กรณี |
รวมประแจ | ผิวซาตินผสม เมตริก 12 จุด 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 และ 24 มม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | SAE หรือเมตริก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จส-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | ช่าง | SAE และเมตริก | ใช่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box | ฿1,373,999 | ||
จส-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | ช่าง | SAE และเมตริก | ใช่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box | ฿1,144,793 | ||
จส-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | ช่าง | SAE และเมตริก | ใช่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box | ฿861,969 | ||
จส-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | ช่าง | SAE และเมตริก | ไม่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box | ฿609,987 | ||
จส-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | ช่าง | SAE | ไม่ | SAE แบบรวม 6 จุด - 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 และ 3/8 ", SAE แบบรวม 12 จุด - 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 และ 1-1 / 4 ", ปลายเปิด SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ฿258,468 | ||
จส-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | ช่าง | SAE และเมตริก | ไม่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-Point Combination Metri | ฿507,589 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | SAE | ใช่ | - | ฿94,906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.