PROTO JCS-1046MAS ชุดเครื่องมือช่างช่าง 1046 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหลัก |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | (76) ชุดต๊าปและดายชิ้นงาน, (99) มีดพับเก็บได้, มีด "terlock Self Retract" g, มีด Lockback, เลื่อยตัดเหล็ก, (13) ชิ้น Hex Key Set SAE, (9) เมตริกชุดกุญแจ Hex ชิ้น, ตะขอเลือก 4 ชิ้น Set, 2 C Clamps 0-4 ", Flex Wood Scraper, Flex Nylon Handle, Tape Rule 1 |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 152 |
จำนวนชิ้น | 1046 |
จำนวนคีม | 32 |
จำนวนไขควง | 111 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 469 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 42 |
จำนวนประแจ | 240 |
รวมคีม | เส้นทแยงมุมพร้อมกริป, จมูกเข็มพร้อมกริป, จมูกเข็มพร้อมคัตเตอร์, ปากเป็ดพร้อมกริป, พาวเวอร์แทร็ก II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" และ 16-7 / 8 ", Slip Joint with Grip 6-1 / 2 "และ 8", Wire Strippers, Heavy Duty Diagonal, Need Nose with Grip, Ignition with |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่าง |
กล่องเครื่องมือที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ J455743-13RD |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
รวมไขควง | Slotted Square Shank- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" และ 1/4 "x 1 -9/16 ", Cabinet Tip Round Shank- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 และ 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | Ball Pein Hammers- 8, 16 และ 32 oz., Rubber Mallet, 1-1 / 2 ", lb Brass Hammer, Comp-Cast Hammer 18 lb, 14 และ 21oz, Soft Face Hammer .61 lb, Hammer Tips-1-1 / 2 ", Super Soft, 1-1 / 2", Soft, 1-1 / 2 ", Medium, 1-1 / 2", Tough, 1-1 / 2 ", Medium Hard, 1-1 / 2" , ยาก, 1-1 |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กรณี |
รวมประแจ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 230.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | SAE หรือเมตริก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จส-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | ช่าง | SAE และเมตริก | ใช่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box | ฿1,373,999 | ||
จส-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | ช่าง | SAE และเมตริก | ใช่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box | ฿861,969 | ||
จส-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | ช่าง | SAE และเมตริก | ไม่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box | ฿609,987 | ||
จส-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | ช่าง | SAE | ไม่ | SAE แบบรวม 6 จุด - 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 และ 3/8 ", SAE แบบรวม 12 จุด - 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 และ 1-1 / 4 ", ปลายเปิด SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | ฿264,180 | ||
จส-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | ช่าง | SAE และเมตริก | ไม่ | เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-Point Combination Metri | ฿507,589 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | SAE | ใช่ | - | ฿94,906 | ||
J99485 | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 77 | เพิ่มเข้าไป | SAE | ไม่ | - | ฿62,956 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.