Proto J99912a | ชุดเครื่องมือหลัก จำนวน 266 ชิ้น เมตริก/แซ ขนาดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 1/4 นิ้ว/3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
PROTO J99912A ชุดเครื่องมือหลัก จำนวน 266 ชิ้น เมตริก/SAE ขนาดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 1/4 นิ้ว/3/8 นิ้ว | CP4LYK 53GM45

PROTO ชุดเครื่องมือหลัก J99912A รวม 266 ชิ้น เมตริก/SAE ขนาดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 1/4 นิ้ว/3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CP4LYK รุ่น: J99912Aอ้างอิงข้าม: 53GM45 / 6C357

รับโดย อาจ 14, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿299,451 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องมือหลัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 231.75
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดรฟ์จำนวนชิ้นแอพพลิเคชันหลักSAE หรือเมตริกรวมที่เก็บเครื่องมือรวมประแจราคา
PROTO JCS-1258MAS ชุดเครื่องมือช่างช่าง Master - 1258 ชิ้น | AB3MKH 1UDW5 จส-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258ช่างSAE และเมตริกใช่เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box฿1,373,999
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set ช่าง 1046 ชิ้น | AB3MKM 1UDW9 จส-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046ช่างSAE และเมตริกใช่เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box฿1,144,793
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set ช่าง 833 ชิ้น | AB3MKN 1UDX1 จส-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833ช่างSAE และเมตริกใช่เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box฿861,969
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set ช่าง 613 ชิ้น | AB3MKP 1UDX2 จส-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613ช่างSAE และเมตริกไม่เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 และ 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box฿609,987
PROTO JCS-0334MAS Master Tool Set ช่างแซ่บ 334 ชิ้น | AB3MKQ 1UDX3 จส-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334ช่างSAEไม่SAE แบบรวม 6 จุด - 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 และ 3/8 ", SAE แบบรวม 12 จุด - 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 และ 1-1 / 4 ", ปลายเปิด SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2฿264,180
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set ช่าง 558 ชิ้น | AB3MKR 1UDX4 จส-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558ช่างSAE และเมตริกไม่เมตริกกล่อง 12 จุด - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 มม. กล่อง 12 จุด SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 และ 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-Point Combination Metri฿507,589
PROTO J99101 Master Tool Set เอนกประสงค์ 1/4 นิ้ว | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131วัตถุประสงค์ทั่วไปSAEใช่-฿94,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO ชุดเครื่องมือหลัก J99912A รวม 266 ชิ้น เมตริก/SAE ขนาดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 1/4 นิ้ว/3/8 นิ้ว
฿299,451 / หน่วย