PROTO JHD075M ประแจเลื่อน ออฟเซ็ต 75มม. 15-3/4 ล
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจเลื่อน |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
จัดการ | สาขา |
ประเภทการจัดการ | สาขา |
ความหนาของศีรษะ | 1-57 / 64 " |
วัสดุ | เหล็กหลอม |
ขนาดที่กำหนด | 75mm |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | 1-47 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.75 " |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด | 75mm |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.07 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของศีรษะ | ขนาดที่กำหนด | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHD041M | 29mm | 41mm | 1" | 10.125 " | 41mm | ฿4,559 | ||
JHD032M | 55 / 64 " | 32mm | 21 / 32 " | 8.375 " | 32mm | ฿3,669 | ||
JHD036M | 55 / 64 " | 36mm | 21 / 32 " | 8.375 " | 36mm | ฿4,089 | ||
JHD060M | 1-39 / 64 " | 60mm | 1.5 " | 14.5 " | 60mm | ฿11,103 | ||
JHD080M | 2-1 / 64 " | 80mm | 1-27 / 32 " | 17 23 / 64 " | 80mm | ฿21,051 | ||
JHD085M | 2-1 / 64 " | 85mm | 1-27 / 32 " | 17 23 / 64 " | 85mm | ฿22,739 | ||
JHD090M | 2-33 / 64 " | 90mm | 1-57 / 64 " | 17.75 " | 90mm | ฿25,160 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.