Proto Jscr12t | ประแจแหวนข้างวงล้อม 12 จุด 3/8 นิ้ว | 22ธ73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSCR12T ประแจรวมวงล้อ 12 จุด 3/8 นิ้ว | AF7NTT 22DH73

PROTO JSCR12T ประแจแหวนข้างปากตาย 12 แฉก 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7NTT รุ่น: JSCR12Tอ้างไขว้: 22DH73
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
฿917 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Combination ประแจ
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
หัวยืดหยุ่นไม่
ขนาดหัว3 / 8 "
วัสดุเหล็กหลอม
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
การหันกลับไม่
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด3 / 8 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับขนาดราคา
PROTO JSCV34T ประแจรวมวงล้อ Rev 12 Point 1-1 / 16 In | AB6TAF 22DH44 เจเอสซีวี34ทีองศา 1514.25 "ใช่1-1 / 16 "฿4,773
PROTO JSCV36T ประแจรวมวงล้อ Rev 12 Point 1-1 / 8 In | AB6TAG 22DH45 เจเอสซีวี36ทีองศา 1515 15 / 16 "ใช่1.125 "฿5,415
PROTO JSCV40T ประแจรวมวงล้อ Rev 12 Point 1-1 / 4 In | AB6TAH 22DH46 เจเอสซีวี40ทีองศา 1516.75 "ใช่1.25 "฿6,191
PROTO JSCV07T ประแจรวมวงล้อหมุนกลับได้ 12 จุด 7/32 นิ้ว | AF7NQX 22DH28 เจเอสซีวี07ทีองศา 155"ใช่7 / 32 "฿974
PROTO JSCV08T ประแจรวมวงล้อแบบกลับด้านได้ 12 จุด 1/4 นิ้ว | AF7NQY 22DH29 เจเอสซีวี08ทีองศา 155"ใช่1 / 4 "฿1,060
PROTO JSCV09T ประแจรวมวงล้อหมุนกลับได้ 12 จุด 9/32 นิ้ว | AF7NQZ 22DH30 เจเอสซีวี09ทีองศา 155.5 "ใช่9 / 32 "฿1,178
PROTO JSCV10T ประแจรวมวงล้อหมุนกลับได้ 12 จุด 5/16 นิ้ว | AF7NRA 22DH31 เจเอสซีวี10ทีองศา 155.5 "ใช่5 / 16 "฿1,234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSCR12T ประแจแหวนข้างปากตาย 12 แฉก 3/8 นิ้ว
฿917 / หน่วย