Proto Jscv20s | ประแจวงล้อคอมโบ Spline 12 จุด 5/8 นิ้ว | 22dj03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSCV20S ประแจวงล้อ Combo Spline 12 Point 5/8 Inch | AF7NUX 22DJ03

PROTO JSCV20S ประแจแหวนข้างปากตาย 12 แฉก 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7NUX รุ่น: JSCV20Sข้ามอ้างอิง: 22DJ03
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
฿1,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Combination ประแจ
เสร็จสิ้นChrome สีดำ
หัวยืดหยุ่นไม่
ขนาดหัว5 / 8 "
วัสดุเหล็กหลอม
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.437 "
การหันกลับใช่
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด5 / 8 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจสไปลน์, สตับบี้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.49
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.5
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO JSCV08S ประแจวงล้อ Combo Spline 12 Point 1/4 Inch | AF7NUQ 22DH96 เจเอสซีวี08ส5.5 "1 / 4 "฿954
PROTO JSCV10S Ratchet Combo ประแจ Spline 12 Point 5/16 นิ้ว | AF7NUR 22DH97 เจเอสซีวี10ส6.125 "5 / 16 "฿1,105
PROTO JSCV12S Ratchet Combo ประแจ Spline 12 Point 3/8 นิ้ว | AF7NUT 22DH98 เจเอสซีวี12ส3"3 / 8 "฿1,208
PROTO JSCV14S ประแจวงล้อ Combo Spline 12 Point 7/16 Inch | AF7NUU 22DH99 เจเอสซีวี14ส6.625 "7 / 16 "฿1,270
PROTO JSCV16S ประแจวงล้อคอมโบ Spline 12 Point 1/2 นิ้ว | AF7NUV 22DJ01 เจเอสซีวี16ส6 13 / 16 "1 / 2 "฿1,410
PROTO JSCV18S ประแจวงล้อ Combo Spline 12 Point 9/16 Inch | AF7NUW 22DJ02 เจเอสซีวี18ส4.625 "9 / 16 "฿1,465
PROTO JSCV22S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 11 / 16in | AF7NUY 22DJ04 เจเอสซีวี22ส7.5 "11 / 16 "฿1,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSCV20S ประแจแหวนข้างปากตาย 12 แฉก 5/8 นิ้ว
฿1,466 / หน่วย