Proto Jscv48 | ประแจแหวนข้างวงล้อม 1-1/2 X #48 Spline | 1xdf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JSCV48 ประแจรวมวงล้อ 1-1 / 2 x # 48 Spline | AB4DVK 1XDF9

PROTO JSCV48 ประแจรวมแบบวงล้อ 1-1/2 x #48 Spline

In Stock
รายการ: AB4DVK รุ่น: JSCV48ข้ามอ้างอิง: 1XDF9
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
฿7,909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Combination ประแจ
เสร็จสิ้นChrome สีดำ
หัวยืดหยุ่นไม่
ขนาดหัว1-1 / 2 "x # 48
วัสดุวานาเดียมสตีล
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19 5 / 16 "
การหันกลับใช่
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1-1 / 2 x # 48
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจSpline

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)48.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหัวยืดหยุ่นวัสดุจำนวนฟันเฟืองสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับขนาดราคา
PROTO JSCR32 ประแจรวมวงล้อ 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 จสส.32ไม่เหล็ก72องศา 1512.75 "ไม่1 x # 32฿2,275
PROTO JSCR26 ประแจรวมวงล้อ 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 จสส.26ไม่เหล็ก72องศา 1511.437 "ไม่13/16 x # 26฿1,704
PROTO JSCR30 ประแจรวมวงล้อ 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 จสส.30ไม่เหล็ก72องศา 1512.75 "ไม่15/16 x # 30฿1,942
PROTO JSCR28 ประแจรวมวงล้อ 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 จสส.28ไม่เหล็ก72องศา 1511.437 "ไม่7/8 x # 28฿1,864
PROTO JSCR08 ประแจรวมวงล้อ 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 จสส.08ไม่วานาเดียมสตีล52องศา 155"ไม่1/4 x # 8฿738
PROTO JSCR10 ประแจรวมวงล้อ 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 จสส.10ไม่วานาเดียมสตีล60องศา 155.5 "ไม่5/16 x # 10฿844
PROTO JSCR12 ประแจรวมวงล้อ 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 จสส.12ไม่วานาเดียมสตีล72องศา 156.25 "ไม่3/8 x # 12฿860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JSCV48 ประแจรวมแบบวงล้อ 1-1/2 x #48 Spline
฿7,909 / หน่วย