WATTS LF127W-206 วาล์วปรับแรงดันน้ำ 3 นิ้ว 20-100 psi เหล็ก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ตามมาตรฐาน | ไร้สารตะกั่ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ความสูง | 19.875 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
ขนาดท่อ | 3" |
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับความดัน | 20 ถึง 100 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทวาล์ว | ความจุสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุ | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | Mfr. ชุด | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | เอฟเอ็นพีที | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | - | - | ฿206,398 | ||
LFX65BU 1/2 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | บาร์ 27.6 | X65B | 33 องศา F | 1 / 2 " | ฿5,481 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | 400 PSI | - | 33 องศา ฉ | - | ฿6,204 | RFQ
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | บรอนซ์ | - | - | บาร์ 20.7 | LFU5B-Z3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿14,268 | ||
LFN223FM2 3 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33 องศา ฉ | 3" | ฿217,530 | RFQ
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | ทองเหลือง | - | - | บาร์ 20.7 | LFU5B-Z3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿31,957 | ||
1 แอลเอฟ 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿29,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.