WATTS LFU5B-LP-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว 30 psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 12.25 " |
ความยาว | 10.875 " |
วัสดุ | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
ขนาดท่อ | 2" |
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับความดัน | 10 ถึง 35 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
ประเภทวาล์ว | แรงดันต่ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุ | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | Mfr. ชุด | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | Flanged | เหล็ก | - | - | - | - | ฿499,508 | ||
LFX65BU 1/2 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | บาร์ 27.6 | X65B | 33 องศา F | 1 / 2 " | ฿5,481 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | 400 PSI | - | 33 องศา ฉ | - | ฿6,204 | RFQ
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | บรอนซ์ | - | - | บาร์ 20.7 | LFU5B-Z3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿14,268 | ||
LFN223FM2 3 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | 300 PSI | LFN223F | 33 องศา ฉ | 3" | ฿217,530 | RFQ
| |
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | ทองเหลือง | - | - | บาร์ 20.7 | LFU5B-Z3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿31,957 | ||
1 แอลเอฟ 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿29,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.