WATTS LFN223FM2 3 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, ขนาด 3 นิ้ว, โลหะผสมทองแดงซิลิคอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 25 ถึง 75 Psi |
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | 25 ถึง 75 psi |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
วัสดุดิสก์ | EPDM |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 160 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 300 PSI |
Mfr. ชุด | LFN223F |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ช่วงการตั้งค่าความดัน | บาร์ 3.4 |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
สไตล์ | Standard |
ตัดแต่งวัสดุ | บรอนซ์ |
การออกแบบวาล์ว | Standard |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุ | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | Mfr. ชุด | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF127W-206 | 8" | - | Flanged | เหล็ก | - | - | - | - | ฿499,508 | ||
LFU5B-LP-Z3 | 10.875 " | - | เอฟเอ็นพีที | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | - | - | ฿206,398 | ||
LFX65BU 1/2 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | บาร์ 27.6 | X65B | 33 องศา F | 1 / 2 " | ฿5,481 | ||
LFX65BU-PEX-RIK 1/2 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | - | 400 PSI | - | 33 องศา ฉ | - | ฿6,204 | RFQ
| |
LF5M3-Z6 3/4 | - | บรอนซ์ | - | - | บาร์ 20.7 | LFU5B-Z3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿14,268 | ||
LF5BM3-HP-Z6 3/4 | - | ทองเหลือง | - | - | บาร์ 20.7 | LFU5B-Z3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | ฿31,957 | ||
1 แอลเอฟ 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿29,342 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.