PS DOORS ESGDBL-240-PCY Smart Gate, การเปิด 228 ถึง 276 นิ้ว, ความปลอดภัยของพาวเดอร์โค้ท สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่ประตูนิรภัย |
ความสูงของการกวาดล้าง | 164-1/2" to 188-1/2" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีเหลือง |
ความสูง | 43 5-/ 16” |
วัสดุ | เหล็ก |
เปิดกว้าง | 228 "ถึง 276" |
ความกว้างโดยรวม | 244 "ถึง 292" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกว้าง | ความกว้างโดยรวม | ความสูง | ความสูงของการกวาดล้าง | วัสดุ | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเอสจี-120-พีซีวาย | 108 "ถึง 132" | 124 "ถึง 148" | 43 5-/ 16” | 164-1/2" to 188-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿62,219 | ||
อีเอสจี-144-พีซีวาย | 132 "ถึง 156" | 148 "ถึง 172" | 43 5-/ 16” | 188-1/2" to 212-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿70,324 | ||
อีเอสจี-60-พีซีวาย | 48 "ถึง 78" | 64 "ถึง 94" | 43 5-/ 16” | 95-1/2" to 125-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿65,454 | RFQ
| |
อีเอสจี-96-พีซีวาย | 84 "ถึง 108" | 100 "ถึง 124" | 43 5-/ 16” | 131-1/2" to 164-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿68,181 | RFQ
| |
ESGDBL-120-PCY | 108 "ถึง 168" | 124 "ถึง 184" | 43 5-/ 16” | 95-1/2" to 125-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿109,090 | RFQ
| |
ESGDBL-192-PCY | 180 "ถึง 228" | 196 "ถึง 244" | 43 5-/ 16” | 131-1/2" to 164-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿114,545 | RFQ
| |
ESGDBL-288-PCY | 276 "ถึง 324" | 292 "ถึง 340" | 43 5-/ 16” | 188-1/2" to 212-1/2" | เหล็ก | ผงเคลือบสีเหลือง | ฿136,363 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.