ประตู PS Doors LSGF-36-PCY EdgeHalt ประตูนิรภัยแบบขั้นบันไดความสูงเต็มติดตั้งบนช่องเปิดราวกันตกขนาด 34-3/4 ถึง 38-1/2 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้คนงานตกจากแท่นยกระดับ ช่องเปิดราวกันตก ชั้นลอย หรือทางบันได ประตูนิรภัยแบบขั้นบันไดความสูงเต็มรูปแบบที่ปิดได้เองนี้สามารถเปิดได้ถึง 180 องศาในทิศทางซ้ายและขวาโดยการกลับหรือหมุนยูนิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ประตู PS Doors LSGF-36-PCY ประตูนิรภัยแบบขั้นบันไดสูงเต็มความสูงมีรางด้านบนและตรงกลางขนาด 42 นิ้ว และฐานรองบันไดนิรภัยขนาด 5 นิ้ว เพื่อเพิ่มการปกป้องผู้ปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับประตูนิรภัยแบบบันไดมาตรฐาน
- ใช้สปริงบิดสองตัวที่อยู่ภายในแกนหมุนของบานพับเพื่อปิดประตูอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- สปริงสแตนเลสเหล่านี้ช่วยให้ประตูทำงานได้ยาวนาน
- มาพร้อมกับตัวยึดอเนกประสงค์สำหรับยึดกับราวทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 2 นิ้ว & ราวสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดไม่เกิน 1-1/2 นิ้ว และฮาร์ดแวร์มาตรฐานรวมถึงแหวนรองแบน น็อต ยูโบลต์ และฝาครอบป้องกันเกลียวพลาสติก .
- ประตูนิรภัยแบบขั้นบันได PS Doors LSGF-36-PCY นี้ทำจากเหล็กเหนียวพร้อมเคลือบผิวด้วยสีเหลืองเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและทัศนวิสัยที่ดี
- ผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบของเรา ประตูความปลอดภัยบันไดสูงเต็มรูปแบบ หน้าเลือกประตูที่มีขนาดช่องเปิดรั้วและวัสดุก่อสร้างต่างกัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Lock Out Kits: ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ใช้สำหรับล็อคประตูนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเข้าสู่แพลตฟอร์มยกระดับโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ระบบติดตั้งแบบแยกส่วน: ระบบติดตั้งเหล่านี้เพิ่มพื้นที่แพลตฟอร์มของเกตนี้โดยติดเข้ากับราวกันตก ระบบเหล่านี้สร้างจุดมั่นคงก่อนประตูนิรภัยบันไดนี้เพื่อให้เปลี่ยนจากบันไดเป็นขอบชั้นลอยได้ง่าย
- อุปกรณ์บันได: อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับบันได PS Doors เหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเก่า ชำรุด หรือมีข้อบกพร่อง เช่น ชุดประกอบแผ่นบานพับหรือสปริงบิดของประตูนิรภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- มาตรฐาน OSHA 1910.28 & 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 & MH28.3-2009
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เครื่องมือใดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งประตูนิรภัยบันได PS Doors LSGF-36-PCY นี้
A. ประตูสามารถติดตั้งได้ง่ายบนท่อมาตรฐาน เหล็กเส้นแบน เหล็กฉาก หรือแม้แต่ผนังที่มีอยู่โดยใช้เพียงวงล้อและเต้ารับที่มีความลึก 1/2 นิ้ว
Q. วิธีการติดตั้งประตูนิรภัยแบบบันไดนี้บนราวบันไดที่ไม่ได้มาตรฐาน?
A. ประตู PS ประตูนิรภัยแบบขั้นบันได LSGF-36-PCY สามารถติดตั้งบนราวบันไดที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ เหล็กฉาก และราวเหล็กเส้นแบน ไม่ว่าจะใช้สลักเกลียวเพื่อติดตั้งโดยตรงกับราวบันได / ผนังหรือใช้การไม่ต้องเจาะ ชุดตัวยึดอะแดปเตอร์ ขั้นตอนที่เหลือเหมือนกับขั้นตอนการติดตั้งราวบันไดมาตรฐาน
ถาม ผู้ใช้สามารถปรับประตูนิรภัยบันได PS Doors LSGF-36-PCY นี้ตามช่องเปิดได้อย่างไร
A. ประตูนิรภัยแบบขั้นบันได PS Doors LSGF-36-PCY นี้สามารถปรับได้สูงสุด 3-3/4 นิ้วตามขนาดการเปิดที่ต้องการโดยเลื่อนห่วงประตูเข้าไปในชุดแผ่นบานพับและใช้สลักเกลียวเพื่อยึดตามที่ต้องการ ตำแหน่ง.