Pulsafeeder Lb03sa-ptc1-g19 | ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 12 Gpd 150 Psi | 4up26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 12 Gpd 150 Psi

In Stock
รายการ: AD9TTN รุ่น: LB03SA-PTC1-G19อ้างอิงข้าม: 4UP26
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
฿30,148 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุลูกบอลเซรามิค
วัสดุของตัวเครื่องเอบีเอส
ซีซี / นาที31.6
ตามมาตรฐานETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุไดอะแฟรมPTFE ต้องเผชิญ
หัวและวัสดุที่เหมาะสมจีเอฟพีพีแอล
ความสูง9.9 "
Hz50/60
ความยาว9.5 "
แม็กซ์ ไหล0.50 GPH
แม็กซ์ อัตราการไหล0.50 กรัมต่อชั่วโมง
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด จังหวะต่อนาที125
แม็กซ์ ความเหนียว1000 CPS
นาที. อัตราการไหล0.1 GPD
จำนวนฟีด1
สายไฟ6 ฟุต
ประเภทปั๊มไดอะแฟรม
การทำสำเนาได้3%
ซีลและโอริงPTFE
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด4 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี / โพลีเอทิลีน
ลดอัตราส่วน100:1
ชนิดภาพเขียนหัวเดียวปรับได้
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.19
ความสูงของเรือ (ซม.)25.65
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS8413500050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: PULSATRON

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานความสูงความยาวแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความกว้างราคา
PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5"฿28,546
PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5"฿29,437
PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 ไดอะแฟรมปั๊มสูบจ่าย 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP 28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.4 "฿57,092
PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.4 "฿75,698
PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.2 "฿94,264
PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 Diaphragm Metering Pump 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP 31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.2 "฿72,766
PULSAFEEDER LPH7SA-PTC3 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 240 Gpd 35 Psi | AD9TTV 4UP32 LPH7SA-PTC3ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE11.7 "11.2 "10.00 GPH35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6.1 "฿79,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 ปั๊มสูบจ่ายชนิดไดอะแฟรม 12 Gpd 150 Psi
฿30,148 / หน่วย