PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 ปั๊มสูบจ่ายไดอะแฟรม 44 Gpd 100 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสูบเคมี |
วัสดุลูกบอล | เซรามิค |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอบีเอส |
ซีซี / นาที | 115.7 |
ตามมาตรฐาน | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE ต้องเผชิญ |
หัวและวัสดุที่เหมาะสม | จีเอฟพีพีแอล |
ความสูง | 10.6 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 11.2 " |
แม็กซ์ ไหล | 1.83 GPH |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 1.83 กรัมต่อชั่วโมง |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด จังหวะต่อนาที | 125 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1000 CPS |
นาที. อัตราการไหล | 0.4 GPD |
จำนวนฟีด | 1 |
สายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทปั๊ม | ไดอะแฟรม |
การทำสำเนาได้ | 2% |
ซีลและโอริง | PTFE |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ลิฟท์ดูด | 4 ฟุต |
วัสดุ Tube | พีวีซี / โพลีเอทิลีน |
ลดอัตราส่วน | 100:1 |
ชนิดภาพเขียน | หัวเดียวปรับได้ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 5.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตามมาตรฐาน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB02SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿28,546 | |
LB03SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 9.9 " | 9.5 " | 0.50 GPH | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿30,148 | |
LB64SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿29,437 | |
LPG5SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11 " | 11.7 " | 3.92 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.4 " | ฿75,698 | |
LPH4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11.1 " | 11.2 " | 1.67 GPH | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.2 " | ฿94,264 | |
LPH6SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11.3 " | 11.2 " | 5.00 GPH | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.2 " | ฿72,766 | |
LPH7SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL สุขาภิบาล, CE | 11.7 " | 11.2 " | 10.00 GPH | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.1 " | ฿79,999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.