Pulsafeeder Lpb2sa-ktc1-g19 | ปั๊มสูบจ่าย 1000 Cps115v 6 ฟุต เซรามิค | 20lx61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 ปั๊มสูบจ่าย 1000 CPS115V 6 ฟุตเซรามิก | AG9HTR 20LX61

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 ปั๊มสูบจ่าย 1000 CPS115V 6 ฟุตเซรามิค

In Stock
รายการ: AG9HTR รุ่น: LPB2SA-KTC1-G19ข้ามอ้างอิง: 20LX61
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
฿51,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มสูบเคมี
วัสดุลูกบอลเซรามิค
วัสดุของตัวเครื่องเรซินทนสารเคมี
ซีซี / นาที13
ความยาวสายไฟ6ft
วัสดุไดอะแฟรมPTFE
หัวและวัสดุที่เหมาะสมPVDF
ความสูง10 "
Hz50/60
ความยาว11 "
แม็กซ์ อัตราการไหล5 gpd
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด จังหวะต่อนาที125
แม็กซ์ ความเหนียว1000 CPS
นาที. อัตราการไหล0.06 gpd
จำนวนฟีด1
ประเภทปั๊มขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
การทำสำเนาได้2%
ซีลและโอริงPVDF
รองพื้นเองใช่
ลิฟท์ดูด4 ฟุต
วัสดุ Tubeพีวีซี / โพลีเอทิลีน
ลดอัตราส่วน100:1
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.75
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.73
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: PULSATRON

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 ปั๊มสูบจ่าย 1000 CPS115V 6 ฟุตเซรามิค
฿51,229 / หน่วย