Purdy 144152125 | แปรงทาสี 2-1/2 นิ้ว 12-1/2 นิ้ว | 6ยาห์2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PURDY 144152125 แปรงทาสี 2-1 / 2 นิ้ว 12-1 / 2 นิ้ว | AF2VHJ 6YAH2

PURDY 144152125 พู่กัน 2-1/2 นิ้ว 12-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2VHJ รุ่น: 144152125ข้ามอ้างอิง: 6YAH2
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
฿1,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงทาสี
ความยาวแปรง2 15 / 16 "
วัสดุแปรงไนล่อนโพลีเอสเตอร์ /
วัสดุ Ferruleเหล็กกล้าไร้สนิม
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการวัสดุไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.5 "
ประเภทสีสูตรน้ำ, น้ำมัน
ขนาด2.5 "
สไตล์มุม Sash
ความหนา5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)31.75
ความยาวเรือ (ซม.)2.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.68
รหัส HS9603404060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแปรงจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทสีขนาดสไตล์ความหนาราคา
PURDY 144064320 แปรงทาสี 2 นิ้ว 11-3 / 4 นิ้ว | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ11.75 "สูตรน้ำ, น้ำมัน2"สายสะพายแบน9 / 16 "฿1,456
PURDY 144064325 แปรงทาสี 2-1 / 2 นิ้ว 12 นิ้ว | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ12 "สูตรน้ำ, น้ำมัน2.5 "สายสะพายแบน5 / 8 "฿1,827
PURDY 144116420 แปรงทาสี 2 นิ้ว 11-7 / 8 นิ้ว | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ11.875 "น้ำมัน2"มุม Sash9 / 16 "฿1,556
PURDY 144116425 แปรงทาสี 2-1 / 2 นิ้ว 12-3 / 8 นิ้ว | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ12.375 "น้ำมัน2.5 "มุม Sash5 / 8 "฿1,782
PURDY 144152215 แปรงทาสี 1-1 / 2 นิ้ว 11-3 / 8 นิ้ว | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ11.375 "ที่ใช้น้ำ1.5 "มุม Sash1 / 2 "฿1,044
PURDY 144152220 แปรงทาสี 2 นิ้ว 12-1 / 4 นิ้ว | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ12.25 "ที่ใช้น้ำ2"มุม Sash9 / 16 "฿1,504
PURDY 144152225 แปรงทาสี 2-1 / 2 นิ้ว 12-3 / 4 นิ้ว | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "ไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ12.75 "ที่ใช้น้ำ2.5 "มุม Sash5 / 8 "฿1,881

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PURDY 144152125 พู่กัน 2-1/2 นิ้ว 12-1/2 นิ้ว
฿1,490 / หน่วย