PURTEST PT 12 UV เครื่องฆ่าเชื้อยูวี 3/4 นิ้ว Mip 12gpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยฆ่าเชื้อ UV |
การเชื่อมต่อ | MIP |
ไหล | 12 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 3.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัตต์หลอด | 36 |
ความยาว | 32 " |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ลด | ลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในน้ำได้ 99% |
ขนาด | 3 / 4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 110 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 568567 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8421210000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | ความสูง | วัตต์หลอด | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีที 8 ยูวี | 8 GPM | 3.5 " | 24 | 21 " | 3 / 4 " | 568567 " | ฿35,453 | ||
พีที 20 ยูวี | 20 กรัมต่อนาที | 5" | 39 | 35 " | 1" | 568597 " | ฿60,681 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.