Purtest Pt 8 Uv | เครื่องฆ่าเชื้อยูวี 3/4 นิ้ว Mip 8gpm | 21vl25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PURTEST PT 8 UV Uv Disinfection Unit 3/4 Inch Mip 8gpm | AF7LFP 21VL 25

PURTEST PT 8 UV เครื่องฆ่าเชื้อยูวี 3/4 นิ้ว Mip 8gpm

In Stock
รายการ: AF7LFP รุ่น : PT 8 UVข้ามอ้างอิง: 21VL25
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
฿35,453 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยฆ่าเชื้อ UV
การเชื่อมต่อMIP
ไหล8 GPM
ความสูง3.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัตต์หลอด24
ความยาว21 "
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ลดลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในน้ำได้ 99%
ขนาด3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย35 ถึง 110 องศา
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง568567 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)58.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8421210000

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปิดรับแสง (30 UWS / CM000)
  • สูงสุด ความแข็ง (7)
  • สูงสุด เหล็ก (0.3)
  • สูงสุด แมงกานีส (0.05)
  • สารแขวนลอย (5 NTU)
  • ห้อง (สแตนเลส)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลความสูงวัตต์หลอดความยาวขนาดความกว้างราคา
PURTEST PT 12 UV หน่วยฆ่าเชื้อยูวี 3/4 นิ้วมิป 12gpm | AF7LFQ 21VL 26 พีที 12 ยูวี12 กรัมต่อนาที3.5 "3632 "3 / 4 "568567 "฿44,986
PURTEST PT 20 UV หน่วยฆ่าเชื้อยูวี 1 นิ้ว Mip 20gpm | AF7LFR 21VL27 พีที 20 ยูวี20 กรัมต่อนาที5"3935 "1"568597 "฿60,681

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PURTEST PT 8 UV เครื่องฆ่าเชื้อยูวี 3/4 นิ้ว Mip 8gpm
฿35,453 / หน่วย