Qa1 Cml12s | ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ ซ้าย 3/4-16 | 20g023 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 CML12S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 3 / 4-16 | AB4VCA 20G023

QA1 CML12S ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ซ้าย 3/4-16

In Stock
รายการ: AB4VCA รุ่น: CML12Sข้ามอ้างอิง: 20G023

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A3 / 4-16 "
มิติข้อมูล B1.188 "
มิติข้อมูล C1.812 "
มิติ E1.75 "
มิติ G2.875 "
ขนาด H1.75 "
มิติ J3.75 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 24
ความยาวสตั๊ด1.812 "
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว3 / 4-16
ชนิดภาพเขียนชาย Studded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aมิติข้อมูล Bความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eราคา
QA1 CMR3S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา # 10-32 | AB4VBJ 20G008 ซีเอ็มอาร์3เอสองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือขวา# 10-32 "0.5 "0.625 "฿568
QA1 CML3S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย # 10-32 | AB4VBK 20G009 ซีเอ็มแอล3สองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือซ้าย# 10-32 "0.5 "0.625 "฿573
QA1 CMR4S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา 1 / 4-28 | AB4VBL 20G010 ซีเอ็มอาร์4เอสองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือขวา1 / 4-280.562 "0.75 "฿568
QA1 CML4S ชายสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 1 / 4-28 | AB4VBM 20G011 ซีเอ็มแอล4สองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือซ้าย1 / 4-280.562 "0.75 "฿568
QA1 CMR5S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา 5 / 16-24 | AB4VBN 20G012 ซีเอ็มอาร์5เอสองศา 225 / 16-24 "0.532 "0.687 "มือขวา5 / 16-240.687 "0.875 "฿628
QA1 CML5S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 5 / 16-24 | AB4VBP 20G013 ซีเอ็มแอล5สองศา 225 / 16-24 "0.532 "0.687 "มือซ้าย5 / 16-240.687 "0.875 "฿628
QA1 CMR6S ชายแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ขวา 3 / 8-24 | AB4VBQ 20G014 ซีเอ็มอาร์6เอสองศา 223 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือขวา3 / 8-240.906 "1"฿696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 CML12S ปลายก้านสตั๊ดตัวผู้ซ้าย 3/4-16
฿1,946 / หน่วย