Qa1 Cmr7 | คันเบ็ดตัวผู้ ขวามือ 7/16-20 | 20f983 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 CMR7 ตัวผู้ปลายก้านขวา 7 / 16-20 | AB4UZM 20F983

QA1 CMR7 ปลายคัน เกลียวนอก ขวา 7/16-20

In Stock
รายการ: AB4UZM รุ่น: CMR7อ้างไขว้: 20F983
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
฿545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A7 / 16-20 "
ขนาด AA0.4375 / 0.4395 "
มิติ E1.125 "
มิติ G2.125 "
ขนาด H1.375 "
มิติ J2.688 "
มิติข้อมูล N0.562 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
ภายใน Dia0.4375 / 0.4395 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 21
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว7 / 16-20
ชนิดภาพเขียนชายล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.43
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaมิติ Aขนาด AAสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 CMR3 Male Rod End ขวา # 10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "องศา 20# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "฿378
QA1 CMR4 ตัวผู้ปลายก้านขวา 1 / 4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "องศา 271 / 4-280.75 "1.562 "1"฿393
QA1 CMR5 ตัวผู้ปลายก้านขวา 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "องศา 225 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "฿344
QA1 CMR6 ตัวผู้ปลายก้านขวา 3 / 8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "องศา 223 / 8-241"1.938 "1.25 "฿476
QA1 CMR8 ตัวผู้ปลายก้านขวา 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "องศา 201 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "฿627
QA1 CMR10 ตัวผู้ปลายก้านขวา 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "องศา 265 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "฿919
QA1 CMR12 ตัวผู้ปลายก้านขวา 3 / 4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "องศา 243 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "฿1,119

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 CMR7 ปลายคัน เกลียวนอก ขวา 7/16-20
฿545 / หน่วย