Qa1 Gml5t | ปลายก้านสแตนเลสตัวผู้ ซ้าย 5/16-24 | 20g045 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 GML5T ชายปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045

QA1 GML5T ปลายก้าน เกลียวนอก สแตนเลส ซ้าย 5/16-24

In Stock
รายการ: AB4VCZ รุ่น: GML5Tข้ามอ้างอิง: 20G045
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
฿1,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้านแข่ง PTFE
ลูกบอล440C สแตนเลสทรงกลม
ตลับลูกบอลทรงกลมสแตนเลส 440C
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A5 / 16-24 "
ขนาด AA0.3125 / 0.3145 "
มิติ E0.875 "
มิติ G1.875 "
ขนาด H1.25 "
มิติ J2.313 "
มิติข้อมูล N0.437 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ภายใน Dia0.3125 / 0.3145 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 22
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว5 / 16-24
ชนิดภาพเขียนชายล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.11
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนมิติ Eมิติ Gราคา
QA1 GFR7T ราวบันไดหญิงสแตนเลสขวามือ 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032 GFR7Tองศา 217 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "มือขวา7 / 16-20หญิงล้วน1.125 "1.812 "฿2,061
QA1 GFL7T ราวบันไดหญิงสแตนเลสซ้ายมือ 7 / 16-20 | AB4VCL 20G033 จีเอฟแอล7ทีองศา 217 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "มือซ้าย7 / 16-20หญิงล้วน1.125 "1.812 "฿579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 GML5T ปลายก้าน เกลียวนอก สแตนเลส ซ้าย 5/16-24
฿1,538 / หน่วย