Qa1 Gfr7t | สแตนเลสปลายก้านตัวเมีย ขวา 7/16-20 | 20g032 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 GFR7T ราวบันไดหญิงสแตนเลสขวามือ 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032

QA1 GFR7T ปลายก้าน ตัวเมีย สแตนเลส ขวามือ 7/16-20

In Stock
รายการ: AB4VCK รุ่น: GFR7Tข้ามอ้างอิง: 20G032
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
฿2,061 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้านแข่ง PTFE
ลูกบอล440C สแตนเลสทรงกลม
ตลับลูกบอลทรงกลมสแตนเลส 440C
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A7 / 16-20 "
ขนาด AA0.4375 / 0.4395 "
มิติ E1.125 "
มิติ G1.812 "
ขนาด H0.937 "
มิติ J2.375 "
มิติข้อมูล N0.562 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ภายใน Dia0.4375 / 0.4395 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 21
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว7 / 16-20
ชนิดภาพเขียนหญิงล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.43
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนมิติ Eมิติ Gราคา
QA1 GFL7T ราวบันไดหญิงสแตนเลสซ้ายมือ 7 / 16-20 | AB4VCL 20G033 จีเอฟแอล7ทีองศา 217 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "มือซ้าย7 / 16-20หญิงล้วน1.125 "1.812 "฿579
QA1 GML5T ชายปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045 จีเอ็มแอล5ทีองศา 225 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือซ้าย5 / 16-24ชายล้วน0.875 "1.875 "฿1,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 GFR7T ปลายก้าน ตัวเมีย สแตนเลส ขวามือ 7/16-20
฿2,061 / หน่วย