Qa1 Gml8ts | สตั๊ดตัวผู้ปลายสแตนเลส ซ้าย 1/2-20 | 20g083 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 GML8TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 1 / 2-20 | AB4VEM 20G083

QA1 GML8TS ชายสตั๊ดปลายก้านสแตนเลสมือซ้าย 1/2-20

In Stock
รายการ: AB4VEM รุ่น: GML8TSข้ามอ้างอิง: 20G083
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
฿3,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้านแข่ง PTFE
ลูกบอล440C สแตนเลสทรงกลม
ตลับลูกบอลทรงกลมสแตนเลส 440C
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A1 / 2-20 "
มิติข้อมูล B0.875 "
มิติข้อมูล C1.125 "
มิติ E1.312 "
มิติ G2.438 "
ขนาด H1.5 "
มิติ J3.094 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 20
ความยาวสตั๊ด1.125 "
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว1 / 2-20
ชนิดภาพเขียนชาย Studded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)3.33
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aมิติข้อมูล Bความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eราคา
QA1 GMR3TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TSองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือขวา# 10-32 "0.5 "0.625 "฿1,645
QA1 GML3TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้าย # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TSองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือซ้าย# 10-32 "0.5 "0.625 "฿1,645
QA1 GMR4TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 1 / 4-28 | AB4VED 20G074 GMR4TSองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือขวา1 / 4-280.562 "0.75 "฿1,858
QA1 GML4TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TSองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือซ้าย1 / 4-280.562 "0.75 "฿1,858
QA1 GMR5TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 5 / 16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TSองศา 225 / 16-24 "0.532 "0.687 "มือขวา5 / 16-240.687 "0.875 "฿2,070
QA1 GMR6TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078 GMR6TSองศา 223 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือขวา3 / 8-240.906 "1"฿2,440
QA1 GML6TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TSองศา 223 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือซ้าย3 / 8-240.906 "1"฿2,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 GML8TS ชายสตั๊ดปลายก้านสแตนเลสมือซ้าย 1/2-20
฿3,627 / หน่วย