Qa1 Gmr6ts | สตั๊ดตัวผู้ปลายสแตนเลส ขวา 3/8-24 | 20g078 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 GMR6TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078

QA1 GMR6TS ชายสตั๊ดปลายก้านสแตนเลส ขวามือ 3/8-24

In Stock
รายการ: AB4VEG รุ่น: GMR6TSข้ามอ้างอิง: 20G078
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
฿2,440 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้านแข่ง PTFE
ลูกบอล440C สแตนเลสทรงกลม
ตลับลูกบอลทรงกลมสแตนเลส 440C
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A3 / 8-24 "
มิติข้อมูล B0.656 "
มิติข้อมูล C0.906 "
มิติ E1"
มิติ G1.938 "
ขนาด H1.25 "
มิติ J2.438 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 22
ความยาวสตั๊ด0.906 "
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว3 / 8-24
ชนิดภาพเขียนชาย Studded

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aมิติข้อมูล Bความยาวสตั๊ดด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eราคา
QA1 GMR3TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TSองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือขวา# 10-32 "0.5 "0.625 "฿1,645
QA1 GML3TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้าย # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TSองศา 20# 10-32 "0.5 "0.5 "มือซ้าย# 10-32 "0.5 "0.625 "฿1,645
QA1 GMR4TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 1 / 4-28 | AB4VED 20G074 GMR4TSองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือขวา1 / 4-280.562 "0.75 "฿1,858
QA1 GML4TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TSองศา 271 / 4-28 "0.469 "0.562 "มือซ้าย1 / 4-280.562 "0.75 "฿1,858
QA1 GMR5TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 5 / 16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TSองศา 225 / 16-24 "0.532 "0.687 "มือขวา5 / 16-240.687 "0.875 "฿2,070
QA1 GML6TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TSองศา 223 / 8-24 "0.656 "0.906 "มือซ้าย3 / 8-240.906 "1"฿2,440
QA1 GMR7TS ชายสตั๊ดปลายแฮนด์สแตนเลสขวามือ 7 / 16-20 | AB4VEJ 20G080 GMR7TSองศา 217 / 16-20 "0.688 "1.062 "มือขวา7 / 16-201.062 "1.125 "฿2,970

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 GMR6TS ชายสตั๊ดปลายก้านสแตนเลส ขวามือ 3/8-24
฿2,440 / หน่วย