QA1 MGML5T ปลายก้าน Race Rod ตัวผู้ Ss/ptfe ซ้าย 5/5.065มม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลายก้านแข่ง SS / PTFE |
ลูกบอล | 440C SS ทรงกลม |
ตลับ | ลูกบอลทรงกลม 440C SS |
การก่อสร้าง | เป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120 |
มิติ A | M5 x 0.8 |
ขนาด AA | 5 / 5.065 มม |
มิติ E | 16mm |
มิติ G | 33mm |
ขนาด H | 20mm |
มิติ J | 41mm |
มิติข้อมูล N | 8mm |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายใน Dia | 5 / 5.065 มม |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | องศา 22 |
ด้าย | มือซ้าย |
ขนาดเกลียว | M5 x 0.8 |
ชนิดภาพเขียน | ชายล้วน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8483308055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | มิติ A | ขนาด AA | ด้าย | ขนาดเกลียว | มิติ E | มิติ G | ขนาด H | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มจีเอ็มอาร์5ที | องศา 22 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065 มม | มือขวา | M5 x 0.8 | 16mm | 33mm | 20mm | ฿1,926 | |
เอ็มจีเอ็มอาร์6ที | องศา 23 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065 มม | มือขวา | M6 x 1 | 19mm | 36mm | 22mm | ฿2,044 | |
MGML6T | องศา 23 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065 มม | มือซ้าย | M6 x 1 | 19mm | 36mm | 22mm | ฿2,044 | |
เอ็มจีเอ็มอาร์8ที | องศา 28 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065 มม | มือขวา | M8 x 1.25 | 22.25mm | 42mm | 25mm | ฿2,353 | |
MGML8T | องศา 28 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065 มม | มือซ้าย | M8 x 1.25 | 22.25mm | 42mm | 25mm | ฿2,353 | |
เอ็มจีเอ็มอาร์10ที | องศา 26 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065 มม | มือขวา | M10 x 1.5 | 27mm | 48mm | 29mm | ฿2,991 | |
MGML10T | องศา 26 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065 มม | มือซ้าย | M10 x 1.5 | 27mm | 48mm | 29mm | ฿2,991 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.