Qa1 Nfr5s | สตั๊ดปลายก้าน Nylon/ptfe ขวา 5/16-24 | 20f931 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 NFR5S สตั๊ดปลายแฮนด์ไนลอน / ptfe ขวามือ 5 / 16-24 | AB4UXF 20F931

QA1 NFR5S สตั๊ดปลายก้านไนล่อน/ptfe ขวา 5/16-24

In Stock
รายการ: AB4UXF รุ่น: NFR5Sอ้างไขว้: 20F931
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
฿652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายคันแข่งไนลอน / PTFE
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A5 / 16-24 "
มิติข้อมูล B0.532 "
มิติข้อมูล C0.687 "
มิติ E0.875 "
มิติ G1.375 "
ขนาด H0.687 "
มิติ J1.813 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 14
ความยาวสตั๊ด0.687 "
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว5 / 16-24
ชนิดภาพเขียนหญิงสาว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดมิติ Aมิติข้อมูล Bด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eมิติ Gราคา
QA1 NFL5S สตั๊ดแกนปลายไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4UXG 20F932 เอ็นเอฟแอล5เอส0.687 "5 / 16-24 "0.532 "มือซ้าย5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "฿652
QA1 NFR7S สตั๊ดแกนปลายไนล่อน / ptfe ขวามือ 7 / 16-20 | AB4UXK 20F935 เอ็นเอฟอาร์7เอส1.062 "7 / 16-20 "0.688 "มือขวา7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "฿812
QA1 NFL7S สตั๊ดแกนปลายไนล่อน / ptfe แฮนด์ซ้าย 7 / 16-20 | AB4UXL ​​20F936 เอ็นเอฟแอล7เอส1.062 "7 / 16-20 "0.688 "มือซ้าย7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "฿818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 NFR5S สตั๊ดปลายก้านไนล่อน/ptfe ขวา 5/16-24
฿652 / หน่วย