Qa1 Nfr7s | สตั๊ดปลายก้าน Nylon/ptfe ขวา 7/16-20 | 20f935 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 NFR7S สตั๊ดแกนปลายไนล่อน / ptfe ขวามือ 7 / 16-20 | AB4UXK 20F935

QA1 NFR7S สตั๊ดปลายก้านไนล่อน/ptfe ขวา 7/16-20

In Stock
รายการ: AB4UXK รุ่น: NFR7Sอ้างไขว้: 20F935
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
฿812 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายคันแข่งไนลอน / PTFE
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A7 / 16-20 "
มิติข้อมูล B0.688 "
มิติข้อมูล C1.062 "
มิติ E1.125 "
มิติ G1.812 "
ขนาด H0.937 "
มิติ J2.375 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 14
ความยาวสตั๊ด1.062 "
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว7 / 16-20
ชนิดภาพเขียนหญิงสาว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสตั๊ดมิติ Aมิติข้อมูล Bด้ายขนาดเกลียวมิติข้อมูล Cมิติ Eมิติ Gราคา
QA1 NFR5S สตั๊ดปลายแฮนด์ไนลอน / ptfe ขวามือ 5 / 16-24 | AB4UXF 20F931 เอ็นเอฟอาร์5เอส0.687 "5 / 16-24 "0.532 "มือขวา5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "฿652
QA1 NFL5S สตั๊ดแกนปลายไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4UXG 20F932 เอ็นเอฟแอล5เอส0.687 "5 / 16-24 "0.532 "มือซ้าย5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "฿652
QA1 NFL7S สตั๊ดแกนปลายไนล่อน / ptfe แฮนด์ซ้าย 7 / 16-20 | AB4UXL ​​20F936 เอ็นเอฟแอล7เอส1.062 "7 / 16-20 "0.688 "มือซ้าย7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "฿818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 NFR7S สตั๊ดปลายก้านไนล่อน/ptfe ขวา 7/16-20
฿812 / หน่วย