QMARK CDF548RE ฮีตเตอร์ไฟฟ้าติดเพดาน 208v 4k วัตต์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนเพดานพาไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | องศา 42 |
แอมป์ | 19.2/14.2/9.6 |
บีทูเอช | 13,700/10,200/6800 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 5.75 " |
Hz | 60 |
kW | 4/3/2 |
ความยาว | 18.5 " |
ประเภทการติดตั้ง | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
วัตต์ | 4000/3000/2000 |
ความกว้าง | 15.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | บีทูเอช | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF558RE | 1 หรือ 3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | เคลือบผง | 5.75 " | ฿60,076 | ||
CDF548SE | 1 หรือ 3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 10.125 " | เคลือบผง | 9 11 / 16 " | ฿49,142 | ||
CDF557RE | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | เคลือบผง | 5.75 " | ฿51,215 | ||
CDF558SE | 1 หรือ 3 | 24/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | เคลือบผง | 10.5 " | ฿54,024 | ||
CDF552RE | 1 หรือ 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | เคลือบผง | 5.75 " | ฿51,215 | ||
CDF547RE | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 15.5 " | เคลือบผง | 5.75 " | ฿54,624 | ||
CDF552SE | 1 หรือ 3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 15.5 " | เคลือบผง | 10.5 " | ฿54,024 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.