QMARK CUS93505243FF ฮีตเตอร์ยูนิตตู้ 17000 Btuh 240v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนหน่วยตู้ไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 22.00/14.00 |
บีทูเอช | 17,000 |
CFM เอาต์พุตสูง | 250 |
CFM เอาต์พุตต่ำ | 200 |
ความลึก | 40.12 " |
ความสูง | 26.375 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ติดผนัง |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.01 |
รหัส HS | 8516290060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CUS93505203FF | 25.00/16.00 | 208 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.