QMARK CWH3407F ฮีตเตอร์ไฟฟ้าติดผนัง 240/277v 4k/3kw
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 14.5/12.5 |
บีทูเอช | 13,648/10,236 |
สี | นอร์ทเทิร์นไวท์ |
เสร็จสิ้น | สีฝุ่น |
ความลึกของตะแกรง | 1-1 / 2 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-3 / 16 " |
วัสดุตะแกรง | เหล็ก |
ความกว้างของตะแกรง | 15-5 / 16 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | เชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.875 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 15 5 / 16 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 240/277 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-7 / 8 " |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-1 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 15-5 / 16 " |
วัตต์ | 4000/3000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.