QMARK ICG360483 ฮีตเตอร์ติดผนังสำหรับพื้นที่อันตราย ความสูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนผนังตำแหน่งที่เป็นอันตราย |
แอมป์เอซี | 4 |
เอาต์พุต BtuH | 12280 |
ความลึกของตู้ | 8-1 / 2 " |
ตู้สูง | 20 " |
ความกว้างของตู้ | 36 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พา |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กวัดหนัก |
Hz | 60 |
kW | 3.6 |
ความลึกโดยรวม | 9" |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.9 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | kW | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอซีจี18081 | 9 | 6140 | 1.8 | 1 | 208 | ฿95,594 | |
ไอซีจี18041 | 8 | 6140 | 1.8 | 1 | 240 | ฿98,465 | |
ไอซีจี36041 | 15 | 12280 | 3.6 | 1 | 240 | ฿136,167 | |
ไอซีจี36081 | 17 | 12280 | 3.6 | 1 | 208 | ฿130,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.