QMARK ICG18081 ฮีตเตอร์ติดผนังสำหรับพื้นที่อันตราย 280v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนผนังตำแหน่งที่เป็นอันตราย |
แอมป์เอซี | 9 |
เอาต์พุต BtuH | 6140 |
ความลึกของตู้ | 8-1 / 2 " |
ตู้สูง | 20 " |
ความกว้างของตู้ | 36 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พา |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กวัดหนัก |
Hz | 60 |
kW | 1.8 |
ความลึกโดยรวม | 9" |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | kW | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอซีจี18041 | 8 | 6140 | 1.8 | 1 | 240 | ฿98,465 | |
ไอซีจี36041 | 15 | 12280 | 3.6 | 1 | 240 | ฿136,167 | |
ไอซีจี360483 | 4 | 12280 | 3.6 | 3 | 480 | ฿133,762 | |
ไอซีจี36081 | 17 | 12280 | 3.6 | 1 | 208 | ฿130,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.