QMARK MUH406 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 3000 Cfm
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
Air Flow | 3000 cfm |
แอมป์เอซี | 38.7 |
บีทูเอช | 136,520 |
คอนแทคคอยล์แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ความลึก | 17.125 " |
ความสูง | 30 " |
การโยนอากาศในแนวนอน | 60 ฟุต |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ผงเคลือบผิว |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 50/60 |
kW | 40.0 |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 15 ฟุต |
ประเภทการติดตั้ง | ผนังหรือเพดานแนวตั้งหรือแนวนอน |
ระยะ | 3 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | องศา 49 |
ครอบคลุมพื้นแนวตั้ง | 70 ฟุต |
การติดตั้งแนวตั้ง H. | 28 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
ความกว้าง | 26.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 85.09 |
รหัส HS | 8516290090 |
รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | Air Flow | แอมป์เอซี | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มว. 506 | 61 องศา F | 3000 cfm | 48.3 | 600 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ฿369,545 | |
มว. 508 | 61 องศา F | 3000 cfm | 139.0 | 208 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ฿436,806 | |
มว. 0361 | 27 องศา F | 350 cfm | 2.9 | 600 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ฿61,562 | |
มว. 0371 | 27 องศา F | 350 cfm | 11.0 | 277 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ฿49,563 | |
มว. 0561 | 45 องศา F | 350 cfm | 4.8 | 600 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ฿73,243 | |
มว. 0571 | 45 องศา F | 350 cfm | 18.0 | 277 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ฿51,646 | |
มว. 073 | 37 องศา F | 650 cfm | 21.6 | 347 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ฿77,930 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.