KLEIN TOOLS ไขควงหลายบิต
สไตล์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวก้าน | ขนาดรวม | สีของมือจับ | จัดการออกแบบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,172 | |
B | 80019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,461 | RFQ
|
C | 3247712 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,435 | |
D | 32291 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,172 | |
E | 32581 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿930 | |
F | 32534 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,218 | |
G | 32505 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿240 | |
H | 32517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,429 | |
I | 32562 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,101 | |
J | 32614 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,278 | |
K | 32585 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿944 | |
L | 32596 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,074 | |
M | 32594 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,400 | |
N | 32307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,858 | |
B | 32476-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿860 | RFQ
|
A | 32292 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,172 | |
O | 32593 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,425 | |
N | 32307 | 1 | - | - | 8.49 " | 3.38 " | - | สีดำ / เหลือง | - | ฿1,969 | |
P | 32308 | 1 | - | - | 4.81 " | 1 ถึง 2.75 " | - | ดำ / เหลือง | - | ฿1,277 | |
Q | 32305 | 1 | - | - | 8.71 " | 3.5 " | - | สีดำ / เหลือง | - | ฿1,623 | |
R | 32303 | 1 | - | - | 9.73 " | 1.0 ถึง 4.0 " | - | สีดำ / เหลือง | - | ฿1,623 | |
S | 32476 | 3 | 5 / 16 " | Chrome | 7.5 " | - | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 9/32" Slotted | - | ที่จับเบาะ | ฿769 | |
T | 32561 | 4 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | โดยธรรมชาติ | 3.25 " | - | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted | - | ที่จับเบาะ | ฿808 | |
U | 32559 | 4 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | โดยธรรมชาติ | 9.125 " | - | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted | - | ที่จับเบาะ | ฿1,182 | |
V | STUBBY MULTI-BIT SCRDRV SQUARE รับ | 6 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | Chrome | 3.25 " | - | ฟิลลิปส์ # 2, (2) Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 3/16 " | - | ที่จับเบาะ | ฿966 | |
W | 32477 | 6 | - | Chrome | 7.5 " | - | - | - | ที่จับเบาะ | ฿1,263 | |
X | 32500 | 6 | 1/4", 5/16", 3/8" | Chrome | 7.5 " | - | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15 | - | ที่จับเบาะ | ฿1,307 | |
Y | 32536 | 10 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | Chrome | 9.75 " | - | ทอร์กซ์ (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27 | - | ที่จับเบาะพับ | ฿2,243 | |
Z | 32539 | 10 | 6 มม. 8 มม | Chrome | 9.75 " | - | หกเหลี่ยม 0.9 มม. x 1.3 มม., 1.5 มม. x 2.0 มม., 2.5 มม. x 3.0 มม., 4.0 มม. x 5.0 มม. | - | ที่จับเบาะพับ | ฿2,224 | |
A1 | 32538 | 10 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | Chrome | 9.75 " | - | Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16" | - | ที่จับเบาะพับ | ฿2,263 | |
B1 | 32537 | 10 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | Chrome | 9.75 " | - | Torx กันการงัดแงะ (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27 | - | ที่จับเบาะพับ | ฿2,264 | |
C1 | 32535 | 10 | 1 ก.ค. 4 ก.ย. 5 | Chrome | 9.75 " | - | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15 | - | ที่จับเบาะพับ | ฿2,231 | |
D1 | 32527 | 11 | 1/4", 5/16", 3/8" | Chrome | 7" | - | PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess | - | ที่จับเบาะ | ฿1,347 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา
- ถุงมือและปลอกแขน Aluminized Hoods
- เบาะพาเลท
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- การก่ออิฐ
- ถั่วลิสง
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- KNIPEX ไขควงหุ้มฉนวน
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำเย็นคืน
- BROAN NUTONE Ultra Pro Series พัดลมห้องน้ำความเร็วเดียว
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางหลอดทดลอง 96 ช่อง
- 3M สายผ้า 1 นิ้ว
- APOLLO VALVES 83A-140 ซีรี่ส์เหล็กกล้าคาร์บอน 3 ชิ้นเต็มพอร์ต NPT บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES PVC LE ตาราง 80 ฟิตติ้ง Tees, Socket x Socket x Socket
- ORION ของเสีย
- WEG มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ความเร็วคู่ Tefc สามเฟส
- JOHNSON CONTROLS M9208-B-3 Series เปิด/ปิดแอคทูเอเตอร์แบบสปริงกลับแบบไฟฟ้า