Klein Tools 32476 | ไขควง 5 In 1 | 5ll45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS 32476 ไขควง 5 In 1 | AE4LQA 5LL45 / 32476-5

KLEIN TOOLS 32476 ไขควง 5 อิน 1

In Stock
รายการ: AE4LQA รุ่น: 32476อ้างอิงไขว้: 5LL45 / 32476-5
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
฿769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไขควงหลายบิต
ประเภท Bit Retainerการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สไตล์บิตสิ้นสุดวันที่สอง
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทตัวขับเสียง5 в-1
เสร็จสิ้นChrome
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
จำนวนชิ้น3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
ratchetingไม่
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านของแข็ง
ขนาดรวมPH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 9/32" Slotted
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8205906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นขนาดไดรฟ์เสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวก้านขนาดรวมสีของมือจับจัดการออกแบบราคา
KLEIN TOOLS 32559 ไขควงหลายบิต 6 In 1 ขยาย 4 ชิ้น | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941 ก.ค. 4 ก.ย. 5โดยธรรมชาติ9.125 "-PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted-ที่จับเบาะ฿1,182
KLEIN TOOLS 32561 ไขควงหลายบิต 6 In 1 Stubby 4 ชิ้น | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141 ก.ค. 4 ก.ย. 5โดยธรรมชาติ3.25 "-PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted-ที่จับเบาะ฿808
KLEIN TOOLS 32535 ​​ไขควงหลายบิต 10 ใน 1 ชิ้น 6 | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101 ก.ค. 4 ก.ย. 5Chrome9.75 "-PH1 x 3/16 "Slotted, PH2 x 1/4" Slotted, S1 x S2 Robertson Square Recess, Torx (R) T10 x T15-ที่จับเบาะพับ฿2,231
KLEIN TOOLS 32536 ไขควงหลายบิต 10 In 1 ชิ้น 10 | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101 ก.ค. 4 ก.ย. 5Chrome9.75 "-ทอร์กซ์ (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-ที่จับเบาะพับ฿2,243
KLEIN TOOLS 32537 ไขควงหลายบิต 10 In 1 Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101 ก.ค. 4 ก.ย. 5Chrome9.75 "-Torx กันการงัดแงะ (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-ที่จับเบาะพับ฿2,264
KLEIN TOOLS 32538 ไขควงหลายบิต 10 In 1 Fractional | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101 ก.ค. 4 ก.ย. 5Chrome9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-ที่จับเบาะพับ฿2,263
KLEIN TOOLS 32539 ไขควงหลายบิต 10 In 1 Metric Hex | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 มม. 8 มมChrome9.75 "-หกเหลี่ยม 0.9 มม. x 1.3 มม., 1.5 มม. x 2.0 มม., 2.5 มม. x 3.0 มม., 4.0 มม. x 5.0 มม.-ที่จับเบาะพับ฿2,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS 32476 ไขควง 5 อิน 1
฿769 / หน่วย