QMARK QWD10432TLS เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า 34120 Btuh 480v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแบบล้างไฟฟ้า |
Air Flow | 1450 cfm |
แอมป์เอซี | 12.4 |
บีทูเอช | 34,120 |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 19.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 16 เกจ 304 สแตนเลส |
Hz | 60 |
kW | 10 |
ระยะ | 3 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 22 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8516290090 |
รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์เอซี | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | kW | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWD05432TLS | 13 " | 700 CFM | 6.4 | 17,060 | 18 " | 19.5 " | 5 | 23 องศา F | ฿177,442 | |
QWD15432TLS | 20 " | 2400 cfm | 18.8 | 51,180 | 27 " | 31 " | 15 | 20 องศา F | ฿258,285 | |
QWD20432TLS | 20 " | 2400 cfm | 24.8 | 68,240 | 27 " | 31 " | 20 | 26 องศา F | ฿267,877 | |
QWD25432TLS | 20 " | 2400 cfm | 30.8 | 85,300 | 27 " | 31 " | 25 | 33 องศา F | ฿388,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.